ドライブレコーダー トラックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
171件の「ドライブレコーダー トラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブレコーダー 24v」、「日本製ドライブレコーダー」、「3カメラ ドライブレコーダー」などの商品も取り扱っております。
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ 7インチカラーLED 画素数 300万画素 記録メディア microSDカード(~128GB Class10推奨) 仕様 赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品 本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g) 240 電源 12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1 【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×105×35 センサー Gショック:内蔵 機能 パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間 1年 記録ファイル形式 【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー 内蔵 記録時間 128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角 カメラ:140度 動作周波数(Hz) 50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデック MPEG-4 AVC
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様 Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品 フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm) 【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g) 【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式 分離型 電源 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサー G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式 常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度 【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示 日本語、英語 画素数 100万画素 映像圧縮方式 動画 AVI(MJPG) 取扱説明書 (3.9MB) 音声 ON/OFF可能 画角 レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃) 0~+60 録画方式 ファイル構成:3分 モニターサイズ 3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応大型モニター付ドライブレコーダーです。11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。本製品は解像度1280×720、25fpsで撮影します。microSDカード2枚にそれぞれ3つのカメラ映像が保存されます。コーデックは高圧縮・高画質のH.264で鮮明な映像になります。ドライブレコーダーの操作は全てリモコンでおこないます。本製品にはバック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。本製品は車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。
付属品 モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター用取付金具、延長ケーブル15m、延長ケーブル5m×4本、延長ケーブル3m、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ4本、ワッシャー2個、ネジ3本、ナット2個、モニター用ネジ4本、リモコン、センサーケーブル、日本語説明書 トラスコ品番 362-5903 幅(mm) 250 高さ(mm) 149 奥行(mm) 39 電源(V) DC12/48 サイズ(inch) モニター:11 入力電圧(V) DC12/48 画素数 200万 GPS なし SDカード 付属なし
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V) 12~35 仕様 (水平走査線)1000TV LINE 付属品 防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角 120度 防塵防水性能 IP67 焦点距離 2.8m 取扱説明書 (1.8MB) 画角 水平90度 垂直78度 イメージセンサー 1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm) 取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式 一体型 電源 スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g) 約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ 1.5 解像度 動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子 200万画素 CMOS 記録ファイル形式 動画 MOV(H.264) 画素数 200万 フレームレート 27.5fps 画角 水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

フロント、リアカメラが200万画素で、高画質な撮影が可能。200万画素の専用リアカメラが付属。残しておきたい映像がある場合、本体を操作することで、イベント録画として保存可能。ダイナミックレンジ、Gセンサー対応。
用途あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 質量(g) 340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×22×75 設置方法 ミラー型 画質 Full HD(200万画素) 画素数 200万画素 アズワン品番 64-3287-38
1台
21,900 税込24,090
6日以内出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品 22mコード 質量(g) 113 規格 鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約53×43×50 防塵防水性能 IP69
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品 本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源 バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサー Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V) DC12/24(本体 DC5) 記録方式 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度 記録:1920×1080(Full HD) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式 【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ 10.88型カラー液晶モニター 画素数 200万画素 関連資料 カタログ(4.38MB) フレームレート フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角 【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ 2.4インチカラーLED 画素数 1200万画素 記録メディア microSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様 コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品 吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g) 58 電源 12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OS Windows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×65×30 撮像素子 1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式 動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式。静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間 32GBのmicroSDカード使用。1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間。848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート 30fps 待機時間 約1時間 画角 170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数 628×582 仕様 PC7740センサー 適合 DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V) 12/24 レンズ アングル:170/135度 電線仕様 防水線:22m 動作環境 -20度~80度 視野角 110度 照度(Lux) 0.1 防水保護等級 IP67 取扱説明書 (1.5MB) SNR値 48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様 RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品 両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材 592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm) モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書 製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製 200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー 12V/24V車対応 地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減! LED信号機対応 小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして 保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると 古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様 【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 取付方式 一体型 本体質量(g) 約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70 電源電圧(V) DC12/24(本体DC5) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ 1.5型 消費電力(mA) 210(DC12V時)/約120(DC24V時) 解像度 動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 撮像素子 200万画素CMOS 記録ファイル形式 動画MOV(H.264) 画素数 200万画素 フレームレート 27.5fps 画角 【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm) 約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能 映像ケーブルの取り付けコストを抑制。 変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。 受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。 FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。 専用のオンダッシュスタンド同梱。 映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア) マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車 小型・中型・大型トラック・トレーラートラック モニタ 7型液晶ワイドモニター 変調方式 FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、。microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm) 取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定) 取付方式 一体型 電源 スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g) フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) リアカメラ:約57×24×27 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5V) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 320(DC12V時) / 170(DC24V時) 液晶サイズ 1.5 解像度 フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式 動画 MOV(H.264) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず) 画素数 100万 フレームレート フロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps 画角 フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数 STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g) 約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く) 使用温度範囲(℃) ‐20~+70 消費電力(W) 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 181×121×26(突起部を除く) 使用電源(V) DC12/24 マイナスアース 解像度 1024×600 保存温度範囲(℃) ‐30~+80 接続端子 ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ) 画面サイズ 幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ 液晶サイズ 幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター 使用電源(V) 12/24共用 質量(g) 約282 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 約4(無信号時)、約9.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×118×23(突起部を除く) 解像度 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上 入力端子 【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替) 保存温度範囲(℃) -10~+60 接続端子 ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線 取扱説明書 (1.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。 LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体 microSDカード 画素数 前後:130万、フロント:200万
1台
8,598 税込9,458
当日出荷