ドライブレコーダー 駐車監視のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
130件の「ドライブレコーダー 駐車監視」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車監視」、「ドライブレコーダー 置くだけ」、「ドライブレコーダー トラック」などの商品も取り扱っております。
前後共-2K FHDの記録解像度。常時録画・駐車監視モード録画に対応。走行中も駐車中も安心な小型高性能ドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 フルHDドライブレコーダー センサー フロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー 機能 常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア・アンドロイドアプリ・iOSアプリ/フォーマットフリー/データ自動修復Wi-Fi(TELEC認証)/DC12V専用 解像度 フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS) 保証期間 3年 動作温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア microSDカード(MLC class10以上)16GB~256GB 画角 フロント:140°、リア:140°
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

車両バッテリーから電源を取る配線ユニットセットオプション。12V・24V両方対応。駐車中でもマイカーの監視ができるようになります
ブラック 質量(g) 110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×58×18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ 2.4インチカラーLED 画素数 1200万画素 記録メディア microSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様 コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品 吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g) 58 電源 12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OS Windows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×65×30 撮像素子 1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式 動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式。静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間 32GBのmicroSDカード使用。1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間。848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート 30fps 待機時間 約1時間 画角 170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様 Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品 フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm) 【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g) 【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式 分離型 電源 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサー G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式 常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度 【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示 日本語、英語 画素数 100万画素 映像圧縮方式 動画 AVI(MJPG) 取扱説明書 (3.9MB) 音声 ON/OFF可能 画角 レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃) 0~+60 録画方式 ファイル構成:3分 モニターサイズ 3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ 2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品 シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V) DC12/24 消費電流(mA) 通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃) -10~60 記録画像サイズ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート 27.5fps 記録時間 【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子 1/2.7型CMOSセンサー 画角 水平136° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82.4×50×26.5。、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5 質量(g) 113(取付ステー含む) 取付 ルームミラー裏、ダッシュボード 画素数 総画素数:200万画素。有効画素数:最大200万画素 機能 GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサー Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音 ○(ON/OFF可) 記録ファイル形式 MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式 専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種 12V/24V車 保証期間 3年(消耗品は除く) F値 F2.0 レンズ材 ガラス 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度 320×240
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様 【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品 後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式 分離型 本体質量(g) フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35 電源電圧(V) DC12/24(本体DC5) 記録媒体 microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ 2.7型 消費電力(mA) 約400(DC12V時)、約200(DC24V時) 撮像素子 前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式 動画MOV(H.264) 画素数 200万画素/100万画素 フレームレート フロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps 画角 最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角) 再生形式 【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V) DC12/24 定格出力電圧(V) DC5 消費電流(mA) ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む ヒューズ 2A管ヒューズ 2本 ケーブル長(m) 車輛側:約2、カメラ側:約3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×19×94(コード部除く) 質量(g) 約300 動作温度範囲(℃) -10~65 保証期間 1年間 セット内容 駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数 STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm) 取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式 一体型 電源 スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g) 約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ 1.5 解像度 動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子 200万画素 CMOS 記録ファイル形式 動画 MOV(H.264) 画素数 200万 フレームレート 27.5fps 画角 水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

日本製3年保証の前後200万画素2カメラドライブレコーダ。 夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVISTM IMX327搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心! 駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41
仕様 インターネット地図連動:有り 質量(g) 本体:116、別体カメラ:27 取付方式 分離型 コード長さ(m) カメラ接続:9.0(片側ストレートプラグ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:93×25×51(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 82(H))、別体カメラ本体:34.5×16×67(突起部含まず) センサー 3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階) 電源電圧(V) DC12/24 機能 タイムラプス録画、HDR:有り 記録媒体 【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨。SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨) 保証期間 3年 視野角 本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° トリガー 【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子 200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音 有り(オン、オフ設定可) 画質 【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)。【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)。【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps) F値 2 画素数 200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) データタイプ 記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 映像圧縮方式 録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux) 2 フレームレート 30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角 【 FullHD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°。【HD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°。【D1】本体カメラ:水平101° 垂直62° 対角129°、別体カメラ:水平96° 垂直61° 対角123° 動作温度範囲(℃) -10~60 映像出力 外部:有り(本体ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし GPS 有り
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品 本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源 バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサー Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V) DC12/24(本体 DC5) 記録方式 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度 記録:1920×1080(Full HD) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式 【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ 10.88型カラー液晶モニター 画素数 200万画素 関連資料 カタログ(4.38MB) フレームレート フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角 【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

搭載のGセンサーが駐車中の衝撃を検出し録画を開始。本製品を対応する録画機能付インナーミラーへ接続することで、駐車中の衝撃を監視します。本製品に搭載のGセンサーが衝撃を検出した場合、電源を供給を開始します。録画機能付インナーミラー内蔵の前後方録画機能により1分間録画を行います。衝撃検出お知らせ機能。駐車中に衝撃を検出した場合、威嚇LED(青)の点滅パターンを1回点滅から2回点滅に切替えます。さらにエンジン始動時にブザー音(ピピピピピ)にてお知らせします。
セット内容 駐車監視ユニット(本体/1個)、 取扱説明書(1枚)(保証書付き)、 メインハーネス(1本)、 両面テープ(1枚)、 クッションテープ(1枚)、 脱脂クリーナー(1枚)、 インシュロック(2本) 質量(g) 34 電源電圧 DC 12V センサー Gセンサー:○(2段階切替え) 消費電流(mA) 通常時4以下、最大45以下 動作温度範囲(℃) -10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60.5×16.3×84.5(突起物除く)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。 前方・左右・車内の撮影ができる。 進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。 microSDカードの定期フォーマット不要。 全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。 付属品 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1) 質量(g) 約130(microSDカード含む) 電源(V) DC12(5V入力) 消費電力(W) 7.5 記録方式 常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×73×4 記録媒体 microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上) 解像度 最大340万画素 保証期間 3年(microSDカードを除く) 画面サイズ 2.4インチ フルカラー 画素数 500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) 画角 水平360°、垂直240° 動作温度範囲(℃) -10~+60
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影 仕様 スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。) 付属品 カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1 形状 BOX型 本体質量(g) 約185 センサー 2MP HD COMSセンサー 保護等級 IP66相当(完全防水ではありません。) 記録媒体 SDカード(最大128GB)※別売 レンズサイズ(mm) 3.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×60.5×109.5(突起部分含む) 使用電池 単3形乾電池:4本(別売) 解像度 静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P。動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 防塵防水性能 あり 保存形式 静止画:JPEG、動画:AVI 検知方式 (方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80° トリガー スピード:約0.4秒 液晶モニター 2.0インチ F値 F2.3 使用場所 屋外 アズワン品番 64-9111-93 フレームレート (動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps 画角 (視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40° 赤外線投光距離 約20m 動作温度範囲(℃) -10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) 内蔵マイク 有り
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

フロント、リアカメラが200万画素で、高画質な撮影が可能。200万画素の専用リアカメラが付属。残しておきたい映像がある場合、本体を操作することで、イベント録画として保存可能。ダイナミックレンジ、Gセンサー対応。
用途あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 質量(g) 340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×22×75 設置方法 ミラー型 画質 Full HD(200万画素) 画素数 200万画素 アズワン品番 64-3287-38
1台
21,900 税込24,090
6日以内出荷

Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダー
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ 高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、 従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。 大きく見やすいモニターサイズ SDカードの定期フォーマットが不要 車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム 安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様 録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90° 付属品 ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1 質量(g) 本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む) 消費電力(W) 4.2 センサー 3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能) 電源電圧(V) 本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式 連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5 記録媒体 microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB) ディスプレイ 3.0 インチ液晶 撮像素子 本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー) 音声録音 ON/OFF 可能 記録画像サイズ 本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P F値 本体:F1.4、リアカメラ:F1.8 映像圧縮方式 MP4(H.264 / H.265) フレームレート 27.0 fps 画角 本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128° 動作温度範囲(℃) -10~60 GPS 搭載
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

DENSO(デンソー)ドライブレコーダー
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。 LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体 microSDカード 画素数 前後:130万、フロント:200万
1台
8,598 税込9,458
当日出荷