- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- ドライヤーハンガーのおすすめ人気ランキング
ドライヤーハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「ドライヤーハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイソンドライヤー スタンド」、「ドライヤークリップ」、「置き型ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質
アイアン
質量(kg)
0.084
色
シルバー
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×12×4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質
アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×12×4
質量(kg)
0.084
耐荷重(kg)
0.5
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
保持力に優れた吸着シートでしっかり固定できるドライヤーホルダー。本体部分はステンレスなので使い終わったばかりのドライヤーでもサッと収納可能。吸着力が低下した場合は水洗いして何度でもお使いいただけます。
材質
ステンレス・ポリエチレンテレフタレート・ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート
色
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×14×17
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×140×170
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用リングフックです。※プランターを乗せたり、ドライヤーホルダーとしてお使いください。
材質
ステンレス SUS201
安全荷重(kg)
静止:1.5
アズワン品番
64-5077-97
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品
石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
適合
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約410
耐荷重(kg)
約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×9.3×11.8
内寸(cm)
ハンドル収納部:約W5×D4
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番
855-1405
種別
スタンド
質量(g)
200
適合品番
FV310-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
材質
ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
シリーズ
tower
材質
POM
種類
支持金具
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。
材質
ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー
色
ホワイト
質量(g)
400
対応機種
持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー
適応寸法(cm)
最大天板厚:約7
アーム長さ(cm)
約70
耐荷重(g)
約750
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
コップ等を置く事ができる形状のフックです。
用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう!
アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。
クリップ式なのでお好みのところに固定できます。
洗面台の扉や棚板にもOK!
スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
色
ホワイト
適合
800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×70×390
取付板厚(mm)
9~30
取付可能パイプ径(Φmm)
18~30
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。
材質
ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン
質量(g)
約250
耐荷重(kg)
ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ドライヤーハンガー:8.5×8×10
内寸(cm)
ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂
質量(g)
約260
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
約1
寸法(cm)
約10×10.5×20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コード収納部:4×2×3.5