- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- ドラム シャフトのおすすめ人気ランキング
ドラム シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新229件の「ドラム シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き取り ワイヤー ドラム」、「配管 ジャッキ」、「シャフト」などの商品も取り扱っております。
ケーブルジャッキ用シャフト
長さ(mm)
1500
シャフト径(Φmm)
50.8
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様
グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番
EA632HB-2
材質
スチール製
高さ(mm)
450~650
寸法H(mm)
450
シャフト径(Φmm)
40
寸法A(mm)
1300
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
322
寸法E(mm)
100
寸法C(mm)
100
構成
本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)
650
寸法J(mm)
500
揚力/揚程
2t/200mm
寸法B(Φmm)
39.5
台座寸法(mm)
500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)
1300
寸法G(Φmm)
40.4
総質量(kg)
36
1個
¥144,600
税込¥159,060
当日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
色
ドラム外側:グレイ
トラスコ品番
818-3871
質量(kg)
56.8
耐荷重(kg)
1000
適合外径(Φmm)
ドラム400~1200
適合幅(mm)
ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様
ISK-SD800(10150)
トラスコ品番
859-0700
セット内容
ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)
750
質量(kg)
28.5
高さ(mm)
170
奥行(mm)
770
適合幅(mm)
(ドラム)250~550
最大荷重(kN)
2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)
400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
トラスコ品番
818-3868
質量(kg)
1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)
800~110
シャフト径(Φmm)
70
揚程(mm)
300
揚力(kN)
49
台座寸法(mm)
W160×L800
シャフト長さ(mm)
1800
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)
亜鉛メッキ銅
質量(g)
5800
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×400×110
アズワン品番
64-0910-39
ケーブル径(Φmm)
(対応)102~600×最大540
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ドラム径(mm)
適合:550~1050
トラスコ品番
850-2177
質量(kg)
14
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)
42.7
高さ(mm)
250
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×820×177
適合幅(mm)
ドラム:150~600
適合径(Φmm)
ドラム:400~1150
積載能力(kg)
500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)
640~1150
セット内容
ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)
800×800×318
本体質量(kg)
7.4
穴径(Φmm)
50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)
2.5(ドラマワール)
材質
スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
665
高さ(mm)
240
エスコ品番
EA632HS-130
全長(mm)
1300
質量(kg)
8
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
40
耐荷重(kN)
19.6(2t)
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。
サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)
スチール
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷