ドラムサンダーロールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ドラムサンダーロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ内面研磨」、「ドラムサンダー」、「ローラーサンダー」などの商品も取り扱っております。
リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材 A(かっ色アルミナ) 適合材 ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 材質 WA研磨剤 長さ(mm) 115
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材 ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(2本)
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V) 100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.9 コード長さ(m) 2 付属品 サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg) 13 ストローク数(回/分) (スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm) (スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質 ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm) 3 適合材 木材・金属・石材 材質 ゴム 長さ(mm) 20 形状 円筒 直径(Φmm) 10 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1個
859 税込945
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダー
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に 外径(Φmm) 14 幅(mm) 28 軸径×軸長(mm) 3×30 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 適合材 各種金属
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリ
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm) 3×25 適合材 ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 丸
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm) 3×25 適合材 ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 100 セット内容 スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 50 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属、木材
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別 ACバンド用ドラム 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容 ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 平先
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材 ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。 軸径(Φmm) 3.2 外径(Φmm) 6.3 セット内容 ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 軸径×軸長(mm) 6×35 適合材 鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm) 20 材質 金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 厚さ(mm) 30 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 内径(mm) 45 入数 2
1本
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質 金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm) 3 高さ(mm) 20(溝付) 外径(Φmm) 10 適合材 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm) 15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 質量(g) 20 適合機種 GPD-1520 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)