- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ドラム缶 リフターのおすすめ人気ランキング
ドラム缶 リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「ドラム缶 リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムポーター」、「ドラムダンパー」、「ドラム缶吊り具」などの商品も取り扱っております。
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質
チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)
6×18
ロードチェーン等級
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)
66
全幅(mm)
615
全高(mm)
1500
材質(グリップ)
ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
250プレス車輪×2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4287
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
全長(mm)
1180
全幅(mm)
1180
全高(mm)
1920
キャスター
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)
(前)870
脚寸法内幅(mm)
(前)680
脚寸法外幅(mm)
(前)880
昇降方式
手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)
280
本体サイズ(mm)
820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様
油圧式
トラスコ品番
285-2471
ストローク(mm)
310
全長(mm)
820
高さ(mm)
(ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130
全幅(mm)
800
全高(mm)
1050
キャスター
3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)
622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
適合
200L JISドラム
全長(mm)
1130
材質(本体)
スチール
タイプ
手動油圧リフト
揚程(mm)
180
全高(mm)
920
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番
107-4423
寸法H(mm)
580
寸法d(mm)
60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)
290(ドラム缶)
操作
足踏操作力:26kg
チャック高さh(mm)
830~1200
最大リフト時全高H1(mm)
1390
リフト量(mm)
足踏1回:21
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様
油圧式。前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個。足踏操作力:25kg
トラスコ品番
456-8451
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1065
全幅(mm)
845
全高(mm)
1050
前輪内幅WI(mm)
655
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
操作も簡単なチャキング装置。
ポンプハンドルで上昇もラクラク。
ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。
強力なパーキングブレーキ装置。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
全長(mm)
1105
全幅(mm)
820
全高(mm)
1900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン150×45
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
570×900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ステレオ150×45
車体質量(kg)
135
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)
0~1365
上昇ハンドル作動回数
33往復
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ
足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1030×870×1260
リフト方式
足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ
足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
850×910×1185
リフト方式
足踏油圧
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。
ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番
106-5581
質量(kg)
13.0
寸法A(mm)
572
寸法t(mm)
6
寸法F(mm)
650
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
16
有効寸法(mm)
(使用)Φ570
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品
45Lポリペール1個付
全長(mm)
800
タイプ
45Lポリペールタイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様
反転方式:手動式。手動走行式
トラスコ品番
458-4333
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400
全長(mm)
1200
全幅(mm)
980
全高(mm)
1950
前輪内幅WI(mm)
680
昇降方式
電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
ストローク(mm)
ドラム缶:430
チャック高さh(mm)
最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340
後輪(mm)
Φ150ゴム2ケ