ドラム缶 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「ドラム缶 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オープンドラム缶蓋」、「キャップ ドラム缶」、「ドラム缶 口金」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質 ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質 ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 35 質量(g) 550 タイプ クローズタイプ用 外形寸法(mm) Φ597×35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

MONOVATE(日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質 SUS304 表面処理 内外面バフ研磨 板厚(mm) 0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm) 1.0 仕上 つや消し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
13日以内出荷

ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質 SUS304 表面処理 内外面バフ研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質 PE 高さ(mm) 35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。 仕様 内外面バフ研磨 トラスコ品番 206-3415 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 2.7 シルバー 高さ(mm) 25 内径(Φ) 600 外径(Φmm) 600 深さ(mm) 25 板厚(mm) 1 アズワン品番 64-8744-80
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上 ミラー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 質量(kg) 6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L) 18 外径×高さH(Φmm×mm) Φ673×241 アズワン品番 2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.68 容量(L) 15 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 600×155 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質 SUS304 全高(mm) 60 板厚(mm) 1
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体) ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
1個
12,600 税込13,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)