- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ドラム缶 運搬 台車のおすすめ人気ランキング
ドラム缶 運搬 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新178件の「ドラム缶 運搬 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム台車」、「ドラムキャリー」、「ドラム缶ドーリー」などの商品も取り扱っております。
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)
66
全幅(mm)
615
全高(mm)
1500
材質(グリップ)
ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
250プレス車輪×2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ
全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)
139.5
取扱説明書
(3.7MB)
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)
280
本体サイズ(mm)
820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
適合
200L JISドラム
全長(mm)
1130
材質(本体)
スチール
タイプ
手動油圧リフト
揚程(mm)
180
全高(mm)
920
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様
油圧式
トラスコ品番
285-2471
ストローク(mm)
310
全長(mm)
820
高さ(mm)
(ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130
全幅(mm)
800
全高(mm)
1050
キャスター
3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)
622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
タイプ
全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパー
あり
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品
キャスターストッパー(2個)
材質
[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
仕様
取手付
色
オレンジ
キャスター
固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパー
あり
本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番
285-2462
全長×全幅W×全高(mm)
600×328×1550
台の幅(mm)
430
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)
290(ドラム缶)
操作
足踏操作力:26kg
チャック高さh(mm)
830~1200
最大リフト時全高H1(mm)
1390
リフト量(mm)
足踏1回:21
200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。
ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番
478-9628
全長(mm)
1770
全幅(mm)
700
全高(mm)
920
前輪(mm)
(内幅)510
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
材質
スチール
仕様
30・55ガロンドラム缶用
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
直径260mm(エアー入りタイヤ)
全幅(mm)
640mm
全高
1300mm
積載均等耐荷重(kg)
250kg
1個
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様
油圧式。前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個。足踏操作力:25kg
トラスコ品番
456-8451
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1065
全幅(mm)
845
全高(mm)
1050
前輪内幅WI(mm)
655
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ
足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1030×870×1260
リフト方式
足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)