ドラム缶ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ドラム缶ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 口金」、「ドラム缶 カバー」、「レバーバンド」などの商品も取り扱っております。
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種 ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 タイプ TC-1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
13日以内出荷

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質 ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm) 585 材質 冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)レバーバンド
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません) トラスコ品番 792-8891 材質 スチール 質量(g) 225
1セット(40個)
27,980 税込30,778
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーベイパートラップドラムカバー
溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。 フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。 大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。 FM規格です。 中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。 施錠することができます。
用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に 仕様 米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠 トラスコ品番 472-9293 材質 スチール 質量(kg) 7 レッド 高さ(mm) 152 外径(Φmm) 710
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質 ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 35 質量(g) 550 タイプ クローズタイプ用 外形寸法(mm) Φ597×35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様 適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム 材質 本体/PP、パッキン/フォーム アズワン品番 4-1861-01
1個
11,800 税込12,980
12日以内出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 約20 青、緑、グレーなど タイプ オープン外レバー式 内径(Φmm) 552~582 全高(mm) 860~895 外径(Φmm) 570~600 板厚(mm) 約1.0~1.2 内高(mm) 820~855 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

オーティ・マットー鍵付キャップ
給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
用途鍵付キャップ トラスコ品番 761-2630 適合機種 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S 質量(kg) 0.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)