ドラム缶用じょうごのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
98件の「ドラム缶用じょうご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 廃油 じょうご」、「ドラムファンネル」、「じょうご 特大」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.68 容量(L) 15 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 600×155 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm) 250 材質 本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合 ドラム缶用 エスコ品番 EA992B-250 高さ(mm) 210 質量(g) 575 ねじサイズ G(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

材質 本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト 質量(g) 575 容量(L) 3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×260×210 口径(Φmm) 250 寸法(inch) (口)G2 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 質量(kg) 6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L) 18 外径×高さH(Φmm×mm) Φ673×241 アズワン品番 2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷


エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質 PP 容量(L) 3 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 245×120 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用 材質 ポリエチレン エスコ品番 EA992BJ-8
1個
20,000 税込22,000
翌々日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質 低密度ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×高さ(mm) 560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様 適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ) 質量(kg) 1.7 容量(L) 20 危険物の類別 非危険物 直径(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm) 340 材質 本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 エスコ品番 EA992B-340 高さ(mm) 280
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番 5-5008-01 材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 108 上部内径(mm) Φ154 下部内径(Φmm) 40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷



異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ドラム缶ロート 長さ(mm) 【差し込み足】50 内径(Φmm) 【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm) 【差込口】50 外径(Φmm) 【差し込み足】約48 外寸法(mm) Φ133×100 アズワン品番 3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番 1-8288-01 TGK品番 419-09-25-06 材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 87 質量(g) 87 板厚(mm) 0.5 足長(mm) 47 上部内径(mm) Φ123 下部内径(Φmm) 17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質 SUS304 内径(Φmm) (上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm) (差込口)50 外径×長さL(Φ×mm) (差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番 3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm) 210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷


1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷