- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- ドライブレコーダー
- ドラレコ 360のおすすめ人気ランキング
ドラレコ 360のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「ドラレコ 360」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブレコーダー トラック」、「フォークリフト カメラ」、「ドラレコ」などの商品も取り扱っております。
アクションカメラ機能。マグネット仕様 ドライブレコーダー。1.22インチ液晶ディスプレイ。165°超広角 3.0Mピクセル。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。
前方・左右・車内の撮影ができる。
進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。
microSDカードの定期フォーマット不要。
全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。
LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)
質量(g)
約130(microSDカード含む)
電源(V)
DC12(5V入力)
消費電力(W)
7.5
記録方式
常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×73×4
記録媒体
microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上)
解像度
最大340万画素
保証期間
3年(microSDカードを除く)
画面サイズ
2.4インチ フルカラー
画素数
500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)
画角
水平360°、垂直240°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数
STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)
最大500(5V)
保証期間
お買い上げ日より1年
入力電源(V)
DC12/24に対応
カメラ仕様
ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ
2.4インチカラーLED
画素数
1200万画素
記録メディア
microSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様
コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品
吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)
58
電源
12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OS
Windows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×65×30
撮像素子
1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式
動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式。静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間
32GBのmicroSDカード使用。1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間。848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート
30fps
待機時間
約1時間
画角
170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品
取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)
取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式
一体型
電源
スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)
約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)
DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ
1.5
解像度
動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子
200万画素 CMOS
記録ファイル形式
動画 MOV(H.264)
画素数
200万
フレームレート
27.5fps
画角
水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様
Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品
フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)
【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式
分離型
電源
DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサー
G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式
常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度
【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示
日本語、英語
画素数
100万画素
映像圧縮方式
動画 AVI(MJPG)
取扱説明書
(3.9MB)
音声
ON/OFF可能
画角
レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)
0~+60
録画方式
ファイル構成:3分
モニターサイズ
3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様
録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容
本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)
DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OS
Windows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサー
Gセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式
無線LAN
対応メディア
8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式
ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子
200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス
自動調整(WDR機能搭載)
録画時間
最長15時間
音声録音
高感度マイク内蔵
適合車種
DC48V電機フォークリフト専用
画質
1080P フルHD・720P HD 対応
F値
F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード
動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数
200万画素
モニタ
3インチワイド防水モニター
防水性
本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式
H.264
画角
(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示
対応
GPS
あり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様
ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品
本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源
カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)
3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)
192
レンズ
1/2.9
機能
Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体
microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェース
USB2.0
使用可能温度範囲
-20~80℃
本体サイズ(mm)
300×72×8(突起部除く)
解像度
1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間
ご購入後12か月
取付け方法
(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式
MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間
最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数
200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーン
サイズ:4.18インチ
フレームレート
30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角
170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサー
CMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理に
トラスコ品番
362-4303
幅(mm)
74
高さ(mm)
55
奥行(mm)
21
電源(V)
12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありません
サイズ(inch)
モニター:2.7
入力電圧(V)
DC12/48
画素数
92~620万
GPS
なし
SDカード
付属:32GB
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。
LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体
microSDカード
画素数
前後:130万、フロント:200万
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現。交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載。前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラー。スマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能。カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載。駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
仕様
【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画
セット内容
ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)
電源
DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37
センサー
Gセンサー:有
解像度
【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
画面サイズ
ミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶
画素数
【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
フレームレート
27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps
画像補正
【フロント・リアカメラ仕様】WDR
画角
【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8
カメラ仕様
360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素
GPS
有(外付、みちびき対応)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。
スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。
前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。
白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。
パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。
GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。
災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様
【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB
セット内容
ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
本体質量(g)
98
電源電圧(V)
DC12/24
外部出力
外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し
記録媒体
microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)
液晶パネル
1.44インチ
保証期間
3年
視野角
水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
トリガー
常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子
200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音
有り(オン、オフ設定可)
画質
【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値
2
画素数
200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
30fps
画角
【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
画像圧縮方式
録画AVI(H.264)、静止画JPEG
GPS
有り
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る
GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
NX-DR303があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様
【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品
後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式
分離型
本体質量(g)
フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35
電源電圧(V)
DC12/24(本体DC5)
記録媒体
microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ
2.7型
消費電力(mA)
約400(DC12V時)、約200(DC24V時)
撮像素子
前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式
動画MOV(H.264)
画素数
200万画素/100万画素
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps
画角
最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)
再生形式
【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ
7インチカラーLED
画素数
300万画素
記録メディア
microSDカード(~128GB Class10推奨)
仕様
赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品
本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)
240
電源
12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1
【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×105×35
センサー
Gショック:内蔵
機能
パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間
1年
記録ファイル形式
【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー
内蔵
記録時間
128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角
カメラ:140度
動作周波数(Hz)
50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデック
MPEG-4 AVC
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品
取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、。microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)
取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)
取付方式
一体型
電源
スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)
フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
リアカメラ:約57×24×27
電源電圧(V)
DC12/24 (本体 DC5V)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
320(DC12V時) / 170(DC24V時)
液晶サイズ
1.5
解像度
フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式
動画 MOV(H.264)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)
画素数
100万
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps
画角
フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品
本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源
バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサー
Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)
DC12/24(本体 DC5)
記録方式
常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度
記録:1920×1080(Full HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式
【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ
10.88型カラー液晶モニター
画素数
200万画素
関連資料
カタログ(4.38MB)
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角
【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷