ドリテック ハンドブレンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「ドリテック ハンドブレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ハンドミキサー」、「ミニブレンダー」、「パール金属ミキサー」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)。シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約700mL)
電源(V) AC100 定格消費電力(W) 200 電源コード(m) 約1.2 カップ容量(mL) 【専用カップ】約700 アズワン品番 64-9097-69 定格運転時間(分) 1
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品 専用カップ、刃カバー、ボトル蓋 材質 ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン 電源 AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W) ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60 保証期間 1年 コード長さ(cm) 120 スピード調節 2段 定格運転時間(分) ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品 専用カップ 材質 ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 カップ容量(mL) 550 保証期間 1年 コード長さ(cm) 120 スピード調節 2段 定格運転時間(分) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質 樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W) 120 定格時間(分) 7 仕様 サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源 100V(50/60Hz) 電源(V) AC100 スピード調節 5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W) 100 付属品 専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg) 約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m]) TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W) 100 電源(AC V) 100 定格時間(分) 1.5 電源周波数(Hz) 50/60 最大容量(mL) 500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


1個
44,980 税込49,478
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:ポリスチレン/蓋:ポリプロピレン・ポリアセタール/ハンドル:ABS樹脂/シャフト:高密度ポリエチレン/パドル:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼 寸法(mm) Φ125×140
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付
仕様 【速度調整】無段階 容量(mL) 【専用カップ】550 質量(g) 本体+ブレンダー: 740 電源(V) AC100 50/60Hz 定格消費電力(W) 400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385 コード長さ(cm) 120 定格時間 ブレンダー:1分、ホイッパー:3分 取扱説明書 (6.52MB)
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節 5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品 ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.7 本体質量(g) 560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×63×338 定格時間 60秒
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質 18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 材質 本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g) - 電源(V) 10(50/60Hz) コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー 付属品 本体、ブレンダー、ボトル 質量(g) 540 消費電力(W) 1200 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.5×6.5×34 定格時間 1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 本体:ABS樹脂/チョッパーボール・カップ:AS樹脂/ブレード・泡立て:ステンレス鋼 (ブレードはチタンコーティング) 寸法(mm) 420×Φ66 レッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 仕様 ケース付 材質 樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g) 836 電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分) 7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷