- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ドリル グラインダー アタッチメントのおすすめ人気ランキング
ドリル グラインダー アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「ドリル グラインダー アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバーグラインダー」、「電気ドリル用アタッチメント」、「電動ドリル 切断」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具
電気ドリル
寸法(mm)
軸径:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
材質
鋼材
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合
直径Φ100/150mm用
トラスコ品番
380-8092
種別
ブレイド
材質
金属
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種
充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
6
粒度
#180
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
60mm~110mm径取付可能
セット内容
ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用
外径D(Φmm)
54
刃厚T(mm)
1.2
内径H(Φmm)
M10
適合材
タイル
チップ高さX(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様
2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)
0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)
5
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。
仕様
ドリルネック径/38~43mm用
厚さ(mm)
65
全長(mm)
225
材質(本体)
アルミ
質量(g)
330
全幅(mm)
50
最大クランプ幅(mm)
53
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷