- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ドリルジャックのおすすめ人気ランキング
ドリルジャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「ドリルジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 丸軸 変換」、「電動ドリル用チャック」、「ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番
469-7685
全長(mm)
70
質量(g)
104
対辺寸法(mm)
6.35 六角軸
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途木工キリ専用
適合機種
TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様
正回転専用
適合機種
充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)
6.35
取付可能寸法(mm)
1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番
449-8488
軸径(Φmm)
6.35mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
対応機種
充電ドリル・インパクトドライバー用
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)
10
質量(g)
330
タイプ
回転専用
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
114
最大口径(mm)
13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番
270-9406
全長(mm)
70
質量(g)
95
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)
84
二面幅(mm)
6.35
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
付属品
チャックキー
差込角(mm)
六角6.35
軸径
6.35
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35
軸の形状
六角軸
取付可能寸法(mm)
1.0~10
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8737
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル