- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリルスタンドケースのおすすめ人気ランキング
ドリルスタンドケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ドリルスタンドケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル キリ ケース」、「ドリルスタンド」、「ドリルケース」などの商品も取り扱っております。
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)
ABS樹脂
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質
プラスチック製
エスコ品番
EA661CH-4
寸法(mm)
50×93×70
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様
Φ6穴4、Φ3穴120個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×29
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。
材質
本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。
用途ストレートドリル収納ケース。
材質
ケース:メタル
仕様
1.0~10.0mmの21PCS収納可
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
滑り防止クッションが付属しています。
外形寸法(mm)
110×74×17.5
穴数
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
収納本数(本)
1
仕様
本体、フタセット
材質
ポリプロピレン(PP)
ドリルの管理に便利な製品です。アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
371
高さ(mm)
197
奥行(mm)
194
RoHS指令(10物質対応)
対応
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
695
高さ(mm)
280
奥行(mm)
515
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容
本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)
組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:約150×568×278
対応
ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質
(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質
SUS430
吸着力(N)
14.7
現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。
材質
プラスチック
厚さ(mm)
85
質量(g)
240
収納数
合計100本。【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0。【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13
外径(mm)
180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷