- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ドリルチャック 13mmのおすすめ人気ランキング
ドリルチャック 13mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新349件の「ドリルチャック 13mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビット ドリル チャック」、「大型ドリルチャック」、「ドリル チャック 15mm」などの商品も取り扱っております。
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
付属品
チャックキー
差込角(mm)
六角6.35
軸径
6.35
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
適合本体
B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
適合機種
ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR
寸法(mm)
13
取付ねじ
1/2”-20UNF
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
対応機種
充電ドリル・インパクトドライバー用
適合
EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-A
トラスコ品番
450-8963
種別
ワンタッチチャック用
寸法L(mm)
77(段付部までのサイズは13)
寸法D(Φmm)
1~6.5
適合工具
ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)
0.05以下
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)
0.5~13
精度(mm)
0.05
外径(mm)
50.5
付属品
フックスパナ
仕様
フックスパナ付
振れ精度(mm)
5/100以下
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)
10
質量(g)
330
タイプ
回転専用
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
114
最大口径(mm)
13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容
ドリルチャック・チャックキー
テーパー
MT-3
把握径(Φmm)
1.0~13
アズワン品番
64-5177-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷