- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ドリルチャック用替軸のおすすめ人気ランキング
ドリルチャック用替軸のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「ドリルチャック用替軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック用シャンク」、「ドリルチャックアダプター」、「インパクトレンチ ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
用途交換用替え軸
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
35
耐荷重N・m(kgf・m)
70(替軸最大)
セット内容
替軸、替軸取付用逆ネジ
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番
419-9731
適合機種
TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)
55
質量(g)
32
六角軸二面幅(mm)
6.35
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8745
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番
803-6959
適合本体
AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280
六角対辺(mm)
6.35
ねじサイズ
9.52(3/8")
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ドリルチャックの替軸です。シャフト部耐荷重70N・mのDIYユース用です。
用途ドリルチャック用替軸(3/8-24UNF)。
軸径(Φmm)
6.35
耐荷重
(シャフト部)70N・m
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8737
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
用途ドリルチャック専用パーツ。
質量(g)
36
寸法
3/8×24
対応機種
JB-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。
衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
用途ドリルチャック用の替軸。
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種
充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
6.35mm六角シャンク
RoHS対応品
仕様
●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●適合品番:EA801-4・EA801-7EA801-15・EA801-16●ねじサイズ:9.52mm(3/8”)24UNF●全長(mm):58
アズワン品番
65-2221-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥745
税込¥820
翌日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種
充電ドリル・インパクトドライバー
材質
特殊鋼
差込角(mm)
6.35
取付可能寸法(mm)
0.8~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷