ドリルビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
448件の「ドリルビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルビス ステンレス」、「ダンバシンワッシャー」、「ドリルビス 皿」などの商品も取り扱っております。
1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M5 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 表面処理 ユニクロ 頭部形状 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M4 穴の形状 十字穴 表面処理 ステンレス 仕上 ステンレスコーティング 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状 ナベ 強度(Nm) ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N) 6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理 ユニクローム 材質(本体) 鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N) 6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状 十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。 ねじの呼び M4 付属品 四角ビット付 材質 表面処理 ステンレスコーティング 穴の形状 十字穴
1箱(420本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質 ステンレス 穴の形状 十字穴 仕上 ステンレス 付属品 四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm) 3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(80本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質 SWCH18A(鉄) 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(70本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕上 スーパーパシペート 仕様 クロムフリー 種類 ジャックポイントHEX 頭部形状 ヘックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)