ドリル研磨機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「ドリル研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル研磨機 ニシガキ」、「ドリル 研削 盤」、「鉄工ドリル研磨機」などの商品も取り扱っております。
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V) AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W) 95 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 18500 研磨角度(°) 118 付属品 チャック 質量(g) 980 角度(°) 逃げ:6 本体寸法(mm) 175×130×85 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 研磨サイズ(mm) 鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質 (本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様 右回転 粒度 100 使用範囲(mm) Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.75(本体より取り外し可能) 付属品 コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石 付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 282×185×110 質量(kg) 9.8 モーター 単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分) 30 研磨可能ドリル (材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

TASCO(タスコ)ドリル研磨機
仕様 わずか1~2分で完了。 。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 。 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg。 ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート。 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 。 電源…AC100V(50/60Hz)。 コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)95 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18500 質量(g) 1900 本体寸法(mm) 200×120×173 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)15 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3440 電圧(V)(50/60Hz) AC100 モーター出力(W) 65 ドリルのシンニング形状 Xシンニング ドリル径(Φmm) 2.0~13.0 使用砥石 CBN#170 質量(kg) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×218×212 先端角(°) 90~140 付属品 スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番 481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m]) 7200 電圧(V)(50/60Hz) AC100 モーター出力(W) 100 ドリルのシンニング形状 Xシンニング ドリル径(Φmm) 3.0~13.0 使用砥石 Φ48 CBN#170 質量(kg) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×80×110 先端角(°) 118 付属品 コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番 481-6285
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V) AC100(一般家庭用) 消費電力(W) (モーター)148 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18700 質量(kg) 3.2 本体寸法(mm) 209×157×189 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)30 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨対象 ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m]) 9500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 付属品 WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×110×200 質量(kg) 1.9 定格使用時間(分) 5 ドリル先端角度(°) (研磨可能)118 研磨可能ドリル (寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時。(先端角)118° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
41,000 税込45,100
当日出荷

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。 首径(mm) 取付:43 範囲(mm) 研磨:3~10 適合砥石サイズ ビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ビックツールドリル研磨機 D-KEN26
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に 電源 単相100V 電源コード(m) 2 研磨角度(°) 【先端】90、118~140 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3000/3600 仕様 一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番 481-5220 幅(mm) 342 質量(kg) 26 高さ(mm) 273 奥行(mm) 265 ドリル長(mm) 【研削可能】110以上 使用砥石 電着CBN#170 モーター出力(W) 300 研磨面サイズ(mm) 13~26 モーター定格時間 連続(定格時間なし)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。 電源(V) AC100 電源コード(m) 1.6 ドリル先端角度(°) 118・130・180・-5・-15 材質 (砥石)CBN 動力(W) 100 砥石径(Φmm) 125 タイプ 山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×260×300 研削範囲(mm) 2~13 質量(kg) 18 トラスコ品番 138-1687
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。 研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。 錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。 高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。 鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。 研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有) 家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm) 500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 15000 電圧(V) 100 研磨サイズ(mm) 2.5~13 使用可能材質 鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル 使用砥石 電着ダイヤモンドホイール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V) AC100 電源コード(m) 1.6 ドリル先端角度(°) 118・130・180・-5・-15 材質 (砥石)PA 動力(W) 100 砥石径(Φmm) 125 タイプ 山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×210×250 研削範囲(mm) 2~13 質量(kg) 17 トラスコ品番 138-1679
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。 軸径(Φmm) 6 仕様 鉄工ドリル用 付属品 砥石1個(本体にセット) 形状 丸軸 砥材 砥材A(アルミナ) 材質(軸) 炭素鋼(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能! かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能) 超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容 本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード 電源(V) 単相100 適合ドリル径(mm) 8.2 モーター出力(W) 180
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 テーパーシャンクドリル13~32mmまでの幅広い研削が可能です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V) AC100 電源コード(m) 1.6 ドリル先端角度(°) 90~180・-5~-15 材質 (砥石)N5A 動力(W) 250 砥石径(Φmm) 180 タイプ 鉄骨、山形、一文字、研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×350 研削範囲(mm) 13~32 質量(kg) 35 トラスコ品番 138-1695
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。 範囲(mm) 2~12.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷