- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリル14.5mmのおすすめ人気ランキング
ドリル14.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新814件の「ドリル14.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 14.5」、「ドリル 14mm」、「鉄工用ドリル 15mm」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
74
全長L(mm)
134
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.65
シャンク長L2(mm)
40
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
シャンク径D4(Φmm)
10
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
6.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6.5
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(Φmm)
10
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質
超硬合金
被削材
構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)
145
ドリルのシンニング形状
フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差
h8
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
25
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質
ハイス
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
13
加工内容
穴加工
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKH)
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
13
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
13
溝長L3(mm)
85
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
65
全長L(mm)
120
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
9.5
シャンク長L2(mm)
35
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
材質
高速度鋼(HSS)
タイプ
六角軸6.35mm
被削材
鉄、アルミ、木材
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
-
適合被削材種
炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
135
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
材質
本体:Cr40/チップ:YG8
被削材
コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度
HRA90
適合電動機
振動ドリル(使用モード/振動・回転)
溝長(mm)
80
全長(mm)
137
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
13
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
ドリルのシンニング形状
X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)
6.35(6角軸)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)
対応