- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ドリンクディスペンサーのおすすめ人気ランキング
ドリンクディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新131件の「ドリンクディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジュースディスペンサー」、「ドリンクバー」、「ドリンク」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ
おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質
ポリプロピレン
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)
5×2
材質
本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)
431×385
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
522
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ガラス製ビバレッジサーバー/ドリンクサーバー
材質
ガラス、ABS、シリコン
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質
ステンレス、アクリル
付属品
仲古
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1030
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.20(12.0A)
消費電力(W)
1035/1075
給水方式
水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式
直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力
給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安
約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)
総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節
タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間
約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー
週間タイマー
色
黒
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
5~35
仕様
水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)
52
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1015
外寸(mm)
450×500×H1,430
EBM品番
6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
4日以内出荷
スクエアボディーの洗練されたスタイル。
仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。
材質
18-8ステンレス、ポリカーボネイト
容量(L)
10
間口W×奥行D×高さH(mm)
270×200×550
アズワン品番
64-4189-38
TKG品番
9-0937-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質:ディスペンサー/アクリル 本体/18-10ステンレス
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)
2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)
525×366×715
TKG品番
9-0937-0501
TKG品番(2017)
6-0827-0301
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)
5×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×315×580
TKG品番
9-0938-0901
TKG品番(2017)
6-0828-0901
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
スタンドの高さを変えて使える。
寸法(mm)
175×230×300
材質
本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)
質量(g)
2700
容量(L)
6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
コック付
材質
本体:ガラス
材質
18-8ステンレス、ポリカーボネイト・仲子付
容量(L)
10
間口W×奥行D×高さH(mm)
270×200×550
アズワン品番
64-4189-39
TKG品番
9-0937-0201
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様
連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1200
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
材質
スチールクロムメッキ
寸法(mm)
上部203×下部248×高さ173
EBM品番
8217000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質
アクリル
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替