- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- ドリンクホルダー デスクのおすすめ人気ランキング
ドリンクホルダー デスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ドリンクホルダー デスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンクホルダー クランプ」、「スクーター ドリンクホルダー」、「強力マグネット付きカップホルダー」などの商品も取り扱っております。
飲み物の定位置を決める事で、デスクを広く安心して使えます。
コンビニ等のコーヒーも安心して置けるサイズです。
飲み物のこぼす心配や、水滴などで書類が濡れるのを防ぎます。
自宅や職場、アウトドアで使うなど様々なシーンで大活躍。自宅のソファーやイスに付ければ、ちょっとした映画館気分に。
取付け方は縦と横の2パターン。生活スタイルに合わせて簡単取付。
無駄な部分をすべて省くことで生まれるシンプルデザイン。
クランプ式で簡単に取り外しが可能で、最大35mm厚まで対応します。
クランプ面に貼る[滑り止めゴム]を付属。より安定した設置を可能にしました。
セット内容
ドリンクホルダー/クランプネジ/滑り止め用ゴムシート
材質
SPCC(鉄板)
色
黒
奥行(mm)
45
寸法(幅W×奥行D)(mm)
クランプ使用面積:50×45
耐荷重(kg)
2
仕上
黒色塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。
材質
アルミ、シリコン
質量(g)
約170
耐荷重(kg)
約9
対応機種
ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×135×95
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)
3.5
材質
マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1181
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.5~25.4
寸法(mm)
幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)
約130(最大)
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質
本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)
117
質量(g)
179
内径(Φmm)
85
耐荷重(kg)
1.2(参考値)
吸着力(N)
49
外径(Φmm)
90
磁石寸法(mm)
80×19×10
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。
背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー
耐荷重(kg)
3
全長(mm)
145
質量(g)
400
適合径(Φmm)
62~74以下
アズワン品番
64-8784-30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。
便利なカップホルダー装備
耐荷重5kgのデスクフック
スタイリッシュで高品質なアルミ仕様
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)
約120×83×91
適合厚さ(mm)
天板:45まで
質量(g)
約185
耐荷重(kg)
最大5
適合径(Φmm)
カップ:70
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×112×82
取付可能寸法(mm)
ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4。ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー
セット内容
ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
色
ブラック
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×48×85
工具を使用する事なく、簡単に脱着が可能なドリンクホルダーです。350ml缶から500mlのペットボトルまで幅広く装着が可能です。
用途ボトルケージ
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質
本体/スチール、マグネット/フェライト
取り付けはドライバー1本で簡単装着。 太缶・細缶・500mlペットボトル(角・丸)が入ります。
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)
50
コンビニカフェ・細缶・太缶・ボトル缶・ペットボトル(500mL)以下が収納できる掛型タイプのドリンクホルダーです。
取り付け金具により2段階の長さ調整ができます。
後部席にも取り付けできます。
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
多種類イヤホン、楽々収納
ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる
360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納
シリコンマットが付いているので、滑りにくい
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど
付属品
ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書
材質
アルミ、スチール、シリコン
寸法(mm)
約125×92×84
質量(g)
約184
耐荷重(kg)
5
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
カップタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷