ドレメル ルータのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
85件の「ドレメル ルータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DREMEL MICRO」、「ロータリーツール 4000」、「ドレメル 3000」などの商品も取り扱っております。
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W) 90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188×56×50 コード長さ(m) 2 コレット径(Φmm) (標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品 本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 約2時間45分 コレット径(Φmm) 標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容 本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g) 533 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 230×51×54 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[回/分]) 5000~32000 コレット径(Φmm) (標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm) 3.2 材質 ハイス
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ツールを下向きに差込み固定して、ルーターとしてご使用いただけるアタッチメントです。
仕様 クリアベース トラスコ品番 407-4483 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×122×148(エッジガイドは含みません)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm) 38.1 材質 シリコンカーバイド
1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■再利用可能な収納ケースと52個のアクセサリーが付属。■透明な蓋と収納ケース、取り外し可能なトレイで、アクセサリーを簡単に見つけることが可能。■簡単に積み重ねることができるだけでなく、自立式かつフックを使って壁にかけることも可能。■小さな収納ケースでスペースを節約
用途様々な用途の代表的なアクセサリー52個を厳選:切断、研磨、磨き、研削、汚れ落とし 付属品 同梱アクセサリー(個数):26150194AC(1)・2615000952(1)・2615085422(1)・2615000409(36)・2615426BAA(1)・2615000421(1)・2615000429(2)・2615000414(2)・2615000407(1)・2615000408(1)・2615000432(2)・2615000401(1)・2615000402(1)・0080596035488(1)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

1セット(2個)
509 税込560
当日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1箱(6個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1箱(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全ロータリーツール使用可能アクセサリー セット内容:マンドレル(品番:402)x1、カットオフホイール(品番:409)x36、(品番:420)x24、(品番:426)x3、(品番:540)x5
仕様 ●68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています。 アズワン品番 67-7987-80
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け セット内容 マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 形状 酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型 粒度 サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280 シャンク径(Φmm) 3.2 外径(Φmm) サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(31個)
3,698 税込4,068
当日出荷