- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ドレン トラップ フロート 式のおすすめ人気ランキング
ドレン トラップ フロート 式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「ドレン トラップ フロート 式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートドレントラップ」、「エアートラップ」、「エアー ドレン」などの商品も取り扱っております。
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様
エンビ管用、水平取付型
種別
フロートボール式空気逆流防止弁
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。
ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
120
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
80
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
水平取付型。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。
小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)
0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
2~60
奥行(mm)
198
最高使用圧力(MPa)
0.98
外径(Φmm)
86
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
ディスク式
最大排出量(L/回)
約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)
7.5
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質
弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)
FC
タイプ
フロート式
形式
フロート式
使用温度範囲(℃)
150以下
接続方式
JIS Rcねじ
流体温度(℃)
150以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)
0.4以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)0.6
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させます
トラスコ品番
395-4510
接続口径
3/4NPT
質量(kg)
2.8
使用圧力(MPa)
0.07~2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×216
使用流体
空気、ドレン、水
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレン
ドレン排出量(cm3/回)
250
ドレン排出口
1/4NPT
配管口径
【入口】3/4NPT
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.2
使用温度範囲(℃)
5~60
タイプ
ノーマルオープン
質量(kg)
0.67
全長(mm)
188
材質(ボウル)
アルミニウム合金
入口管接続口径
PT1/2"
出口管接続口径
PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)
120
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)
CV鋳鉄(FCV410)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
フランジ形
寸法W(mm)
80
接続
フランジ
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
取付方向
水平配管
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付
水平配管
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
120
管接続口径
均圧管:Rc(PT)3/8
接続方式
ねじ込み
寸法W(mm)
80
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
エア
最高使用温度(℃)
100
最高作動圧力差(MPa)
1.6
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。
全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様
ねじ込形「ストレーナ内蔵」
その他
トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
メカニカル式(下向バケット式)
形式
メカニカル式(下向バケット式)
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
ねじ込形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.5[15](本体)
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(バケット)
C1221P
適合圧力範囲(MPa)
0.035~0.7
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)
1/2
製品質量(g)
1.9
ドレン排出量(cm3/回)
170
トラスコ品番
580-7841
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
最低動作圧力(MPa)
0.069
ボウルガード
標準装備
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)
221
使用圧力(MPa)
0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)
24
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質
ABS樹脂
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気