- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ドレンキャップのおすすめ人気ランキング
ドレンキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新269件の「ドレンキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフドレン 目皿」、「排水ドレンキャップ」、「ステンレス防塵網」などの商品も取り扱っております。
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×105
適合パイプ呼び径
50~100A
材質
塩ビ
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合
(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番
836-4163
材質
PP
色調
アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
適合本体
VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー
材質
アルミダイキャスト
色
グレー
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質
アルミダイカスト
直径(Φmm)
97
高さ(mm)
35
適合パイプ呼び径
40~75A
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー
汎用
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
差し込式
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー
材質
アルミダイキャスト
適合パイプ
VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用
寸法
75
材質
ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上
(本体)樹脂系塗料塗装
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色
ライトグレー
仕様
ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番
149-5745
材質/仕上
熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
65
質量(g)
24
外径B(Φmm)
20
外径A(Φmm)
20
適合パイプ外径(Φmm)
16
適合パイプ内径(Φmm)
14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×25
適合パイプ呼び径
30~75A
材質
塩ビ
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質
塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×120
適合パイプ呼び径
50~100A
L
50
J
SQG-29/42
アズワン品番
62-2120-08
1個
¥5,598
税込¥6,158
17日以内出荷
塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×95
適合パイプ呼び径
40~65A
材質
塩ビ
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調
クリアー
適合
(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番
761-2796
材質
アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷