- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ドレンデストロイヤーのおすすめ人気ランキング
ドレンデストロイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「ドレンデストロイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン水処理」、「デストロイヤー」、「ドレントーレ」などの商品も取り扱っております。
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様
コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)
2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出
自然落下
最大流量(L/min)(ANR)
0.08
接続対象
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質
塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質
塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ
電源(DC-V)
100
出口油分濃度(wt ppm)
5以下
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番
464-7807
質量(kg)
約30
使用温度範囲(℃)
2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~50(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出
自然落下
適合コンプレッサ出力(kW)
【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下
最大流量(L/min)(ANR)
0.17
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
1台
¥249,800
税込¥274,780
16日以内出荷
無電源、軽量、省スペース(従来機比50%)。
本体電源不要。ランニングコスト5.3円/L
吸着材の交換が簡単。吸着材は容器ごと交換し、工場へ返送。ユーザー様での廃棄物を少量化。
使用流体
圧縮空気
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)
単相 AC100
トラスコ品番
453-1949
質量(kg)
10.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。
付属品
スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個
材質
ステンレス(SUS304)
モーター(W)
(ギアードモーター)15
水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。
業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
全機種電源不要です。
用途コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に
材質
ステンレス(筺体)
使用流体
エア
流体温度(℃)
3~40(ドレンの凍結なき事)
送液方式
自動ドレンラップによる空気圧送方式
接続対象
コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ
濃度(ppm)
5以下(処理後油分)
オートドレン仕様
オートドレン
入口管接続口径
Φ12mm
奥行(mm)
375
間口(mm)
550
高さ(mm)
382
オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×91
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。
ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。
省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。
省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力
(回収)連続稼働で最大850mL/hr
モーター(W)
6
1式
¥211,900
税込¥233,090
10日以内出荷
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様
採集方式:高性能吸着材による吸着式
適合
オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)
接続口径
ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2
使用温度範囲(℃)
【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40
塗装色
(マンセルNo.)N8.0、N5.5
ドレン水
【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)
トラップ
ドレン:ADE450、AD-5
処理濃度(mg/L)
処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品
オイルドレン付(バルブ付)
質量(kg)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
(本体部)Φ100×210
内容積(L)
1.4
接続ポート径
1/4インチフレアオス×4
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番
62-0956-04
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源(V)
単相AC200
トラスコ品番
808-5684
質量(kg)
4.2
全高(mm)
440
吸着力(N)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マグネット】50×73×55
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き
セット内容
耐圧ゴムホース500mmニップル
幅(mm)
154
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
110
使用温度範囲(℃)
-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)
329
最高使用圧力(MPa)
1
動作方式
コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間
ドレン排出量(cm3/回)
2900
適合コンプレッサ出力(kW)
22~220(排出)
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
3/8