ドレントーレのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「ドレントーレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン水処理」、「ドレン フィルター」、「オリオン エアードライヤー」などの商品も取り扱っております。
水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。 業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。 全機種電源不要です。
用途コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に 材質 ステンレス(筺体) 使用流体 エア 流体温度(℃) 3~40(ドレンの凍結なき事) 送液方式 自動ドレンラップによる空気圧送方式 接続対象 コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ 濃度(ppm) 5以下(処理後油分) オートドレン仕様 オートドレン 入口管接続口径 Φ12mm
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様 コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃) 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 最大流量(L/min)(ANR) 0.08 接続対象 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番 818-3556 材質 PE(ポリエチレン) 幅(mm) 305 接続口径 ホース用プラグΦ10 質量(kg) 5.2 高さ(mm) 355 奥行(mm) 305 使用圧力(MPa) 1.4 最高使用圧力(MPa) 1.4 有効内容量(L) 18 処理後油分濃度(ppm) 5以下 適合コンプレッサー (スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質 塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無電源、軽量、省スペース(従来機比50%)。 本体電源不要。ランニングコスト5.3円/L 吸着材の交換が簡単。吸着材は容器ごと交換し、工場へ返送。ユーザー様での廃棄物を少量化。
使用流体 圧縮空気 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番 464-7807 質量(kg) 約30 使用温度範囲(℃) 2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 適合コンプレッサ出力(kW) 【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR) 0.17 オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷


1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

オリオン機械ドレンマスターNEO
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様 採集方式:高性能吸着材による吸着式 適合 オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油) 接続口径 ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2 使用温度範囲(℃) 【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40 塗装色 (マンセルNo.)N8.0、N5.5 ドレン水 【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下) トラップ ドレン:ADE450、AD-5 処理濃度(mg/L) 処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V) 単相 AC100 トラスコ品番 453-1949 質量(kg) 10.5 周波数(Hz) 50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質 塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ 電源(DC-V) 100 出口油分濃度(wt ppm) 5以下
1台
1,498,000 税込1,647,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン機械ピコドレン
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。
適合 【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油) 最高使用圧力(MPa) 0.98 動力源 不要(本体用) 適合コンプレッサ出力(kW) 22以下(スクリュー・レシプロ) 最大流量(L/min)(ANR) 0.083 入口管接続口径 Φ12mm 出口管接続口径 Φ12mm
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ・エイ・シードレン水回収ボトル
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番 62-0956-04
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質 ステンレス製 質量(kg) 0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷


油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品 スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質 ステンレス(SUS304) モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg) 1.1 呼び径 15A 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 周囲温度(℃) 5~60 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 Rc1/2 出口ねじの種類 G 出口管接続口径 G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品 オイルドレン付(バルブ付) 質量(kg) 3 寸法(Φ×高さH)(mm) (本体部)Φ100×210 内容積(L) 1.4 接続ポート径 1/4インチフレアオス×4
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷