- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ドレンバルブ エアのおすすめ人気ランキング
ドレンバルブ エアのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新284件の「ドレンバルブ エア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油タンク 水抜き」、「ドレン バルブ」、「エアーコック」などの商品も取り扱っております。
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式
外、内ネジ型
使用流体
水、油、空気
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.68
形状
外、内ネジ型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
R×G
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向
ストレート型
形状
ドレンコック
トラスコ品番
805-0712
材質
真鍮
質量(g)
48
接続ねじ
R1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
ACP-120OL
サイズ
1/4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
接続方向
アングル
適合
ACP-25SLA
部品名称
ドレンバルブ
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
真鍮
管接続口径
PT1/4
ねじの種類
(おねじ)PT
常用圧力(MPa)
1
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様
●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用
アズワン品番
65-9253-75
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじ径
R1/4(PT1/4)
使用流体
空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
温度範囲(℃)
-20~250
ACP-160SL用の部品です。
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番
688-6767
材質
黄銅
全長(mm)
33
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
対応機種
3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
ドレン排出
手動
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番
818-3423
幅(mm)
125
全長(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
電源(V)
200
使用圧力(MPa)
0~0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ドレン
周囲温度(℃)
0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)
最大7500
時間設定
(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
材質(バルブ)
ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番
818-3422
幅(mm)
125
全長(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
電源(V)
100
使用圧力(MPa)
0~0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ドレン
周囲温度(℃)
0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)
最大7500
時間設定
(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
材質(バルブ)
ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷