- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ドレンマルチくんのおすすめ人気ランキング
ドレンマルチくんのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「ドレンマルチくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acドレン カッター」、「プリカチューブ カッター」、「バーティカルリング」などの商品も取り扱っております。
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。
742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番
240-9209
全長(mm)
160
切断能力(mm)
6~40
鋼管最大肉厚(mm)
6.5
適合替刃
SO99004
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(inch[mm])
1/4~1 5/8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ドレンパイプが最大65Aまで切れます。
塩ビパイプも切断可能です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。
その他VP、HIVP、の切断も可能です。
トラスコ品番
466-2419
全長(mm)
320
切断可能肉厚(mm)
10
適合替刃
SO99009
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(inch[mm])
50~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番
240-9210
全長(mm)
235
切断能力(mm)
6~60
鋼管最大肉厚(mm)
9
適合替刃
SO99007
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(inch[mm])
1/4~2 3/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。
最大Φ50mmまで一度に切断可能。
高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。
再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。
肉厚2.4mmまで対応可能。
スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。
カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。
バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。
刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。
最小10mmまでの長さのカット。
グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)
202
切断能力(Φmm)
32/40/50
質量(g)
294
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)
25~75(プラスティック管呼び寸法)
仕様
プラスティック用替刃付き
トラスコ品番
435-8589
質量(kg)
0.92
色
シルバー
適合チューブ外径(inch)
1~3(プラスティック管呼び寸法)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番
240-9212
適合機種
742JPN
切断能力(mm)
6~40
鋼管最大肉厚(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。
握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)
(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで
仕様
ラチェット式
全長(mm)
280
質量(g)
580
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)
4000
ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番
240-9211
適合機種
750JPN
切断能力(mm)
6~60
鋼管最大肉厚(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。
材質
アルミダイカスト
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS
用途断熱ドレン、VP、PE
トラスコ品番
467-4848
適合本体
775JPN
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(inch[mm])
50~110
1枚
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)
340
チェーン長(mm)
330
材質(刃)
SUJ2
材質
(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)
20~90
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。
対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。
切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に
材質
アルミダイカスト
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品
固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質
本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)
約2.5
切断可能 外径(Φmm)
Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途空調ドレン排水用
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
水圧
無圧
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)
Φ5~Φ34
トラスコ品番
814-4740
全長(mm)
200
質量(g)
200
主要切断材料
HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用