- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- ドローン 対空標識のおすすめ人気ランキング
ドローン 対空標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ドローン 対空標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「対空標識」、「ドローン 標識」、「ドローン ベスト」などの商品も取り扱っております。
上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質
PP
寸法(mm)
395×395×1
質量(g)
150(1枚)
穴径(Φmm)
10(5ヵ所)
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容
対空標識
材質
PP板
仕様
穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
質量(g)
150
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように
表示内容
ヘリポート
材質
PP板
仕様
穴四箇所(固定用Φ10mm)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×900
質量(g)
600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。
±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。
トラスコ品番
161-3703
適合機種
Terra Mapper
幅(mm)
450
高さ(mm)
3
奥行(mm)
450
1セット(10枚)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30
質量(g)
600
取付方式
地面設置
表示内容
イラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
防水加工済・強い耐久性を備えています。
状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番
423-2274
セット内容
ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4
材質
PU
幅(mm)
500
高さ(mm)
3
奥行(mm)
500
折りたたみ寸法(mm)
250×170×25
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
3
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。
仕様
(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質
ABS
ブレーキ
サーボ駆動ロック方式
質量(kg)
0.9
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式
三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)
210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)一定
最高速度(km/h)
(巻き戻し)10
設置形態
機体搭載
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
寸法(mm)
約152.4
寸法(inch)
6
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。
360°回転でスキャナーとの正対が簡単。
マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。
ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容
ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書
寸法(mm)
約152.4
高さ(mm)
クロスポイント:215
質量(g)
400/個
接続ねじ
下部:W5/8インチ・メスネジ
寸法(inch)
6
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
防水加工済・強い耐久性を備え状況によって選択できる両面カラーデザインです。
着陸時の巻き上げを防げるよう、ペグ3本とリボン3箇所付です。
コンパクトにまとまる専用キャリングバッグが付属します。
トラスコ品番
416-9181
適合機種
推奨:DJI SPARK、Mavicシリーズ、Miniシリーズ等
幅(mm)
750
奥行(mm)
750
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。
仕様
(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質
ステンレス
ブレーキ
手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)
7.6
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式
サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)
260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)
(巻き戻し)45
設置形態
地上設置
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状
赤・+
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。
仕様
面ファスナー+両用ピン式
長さ(mm)
400
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
本体:軟質塩化ビニール
質量(g)
30
言語表示
2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)
330~360