ドーム照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「ドーム照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング照明」、「バー照明」、「同軸照明」などの商品も取り扱っております。
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V) DC24 光源 可視光 照射方式 垂直投光 照光形状 ドーム形
1個
76,980 税込84,678
41日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g) 30 電圧(V) DC12~24 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ74×11 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V) DC12 LED寿命(時間) 照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格 EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級 IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20~70 保存湿度(%RH) 35~95(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃 10G X、Y、Z 各方向3回 材質 筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源 LED 照光形状 ドーム形 照光種別 拡散光
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPD2シリーズ
付属品 取扱説明書 適合規格 CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V) DC24 材質(ケース) アルミ合金、樹脂 冷却方式 自然冷却 使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm) 300 極性・信号 1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
360,353 税込396,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

均一な光を凹凸ワーク全体に
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 発光色
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質 PS 入数 100 質量(g) 4/個 穴径(Φmm) 18 適合サイズ 360・420・540ml用 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 95×45 メーカー商品コード 4530942 商品タイプ
1パック(100個)
928 税込1,021
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g) 30 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ74×11 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 180
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造 (16mm厚)。 DC12~24V兼用。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。 (ドームライトとダウンライトの違い) ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、 ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
電源(V) DC12~24 色温度(K) 3000
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別 直射光 光源 可視光 照射方式 斜光 照光形状 リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マリンテックLEDドームライト
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12~24V専用天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式 MID60-1224A 質量(g) 30 電源(V) DC12~24 消費電力(W) 1.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 74×11 色温度(K) 3000 光束(Lm) 180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
1台
3,770 税込4,147
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズ
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など 照光種別 拡散光 照射方式 斜光 照光形状 ドーム形
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm) Φ151 保護等級 IP55 取付穴径(Φmm) 151 設置場所 屋内・屋外兼用 材質(パッキン) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm) 0.8~4 材質(窓) ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。) 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W) 2.5 仕様 演色性:>80 全光束(Lm) 250 レンズ 160° 防水仕様 IP54 寸法(Φmm) 70×30 質量(g) 70 取付穴径(Φmm) 推奨:54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)