ナイトガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「ナイトガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潤いマスク」、「ドライマウス」、「歯ぎしり用マウスピース」などの商品も取り扱っております。
【歯ぎしりマウスガードフィット】 自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
1個
899 税込989
当日出荷


【いびきマウスガード】 自分の歯型でしっかりフィット。睡眠時の開口(歯と歯)と歯と歯の摩擦を防ぎ、いびき、歯ぎしり音防止! しっかりと上下の歯を固定しますが、外そうと思えばすぐに外れます。 中央に空気の通る穴があるので窒息しないようになっています。
1個
799 税込879
当日出荷

お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品 保管ケース 材質 EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル) 厚さ(mm) 3~4(咬合面:3) 寸法(mm) 132×70×135 高さ(mm) 臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6 アズワン品番 7-8255-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10089001039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷

歯と歯茎を優しく包み込むソフトな内側と、歯ぎしりに強い外側の二層構造です。呼吸しやすく、下あごの前方移動を抑制したまま舌先を楽に突き出せるので顎の負担が少ないです。お湯に浸して歯型をとるだけで、患者専用のマウスピースを作ることができます。
仕様 米国FDA規格適合品、ラテックス・PBAフリー 付属品 保管ケース 材質 エチレンビニールアセテート 寸法(mm) 65×46×21 アズワン品番 8-4592-11
1個
10,200 税込11,220
12日以内出荷

歯科技工士が開発した、野球用マウスピース。着けたまま会話や水が飲める。奥歯の保護・集中力アップ・瞬発力・体軸安定
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

のどの乾燥を防ぐ鼻呼吸テープです。 口呼吸対策、いびき防止、快適快眠にお使いいただけます。
材質 ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm) 約52×21(非粘着部約18×21)
1箱(30枚)
499 税込549
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀イオン・IPMPと酵素を配合した除菌率99.9%のマウスピース洗浄剤。
1個(60錠)
879 税込967
当日出荷

1式(40個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

睡眠時の口腔内・口回りの乾燥予防対策専用品になります。 衛生マスクではありません。 睡眠時の喉の口渇きによる目覚めの悩みを改善鼻を出す専用構造。 通気性は衛生マスクの10倍以上。口からの乾燥を抑え 渇き予防 長時間装着のための専用耳ロープ。 内面親水性生地伸縮スーパーソフトタイプ2重仕様で保湿性アップ
仕様 (本体)不織布・親水性不織布2重、(耳ゴム)やわらか平ゴム 材質 (本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリプロピレン 材質(本体) ポリプロピレン
1袋(5枚)ほか
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前歯で噛んで眠ることで気道が確保されいびきを軽減します。もしも口が開いてしまっても、口から外れることがありませんので、安心してご使用頂けます。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

寝返りしてもヨレずにモレ安心。
タイプ 夜用 長さ(cm) 29 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(9枚×2個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ 210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニ・チャームソフィボディフィット
肌にやさしく、真ん中フィットで動いてもヨレずにモレ安心。
タイプ 昼用/ふつうの日用 長さ(cm) 21 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(20枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1968 白色 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 可使時間(分) 30(23℃) 硬化時間(時間) 8(23℃) 粘度(Pa・s) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 硬化剤比率 0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番 765-8613 適合本体 HC-211 材質 PP 寸法(mm) 幅10×高さ26×奥行13 材質(本体) PP 質量(g) 約40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)