ナイロンコードカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
161件の「ナイロンコードカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 ナイロンカッター 取り付け」、「ナイロン カッター 自動」、「自動繰り出しナイロンカッター」などの商品も取り扱っております。
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状 丸型 付属品 コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合 各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質 カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 形状 角型 付属品 付属コード:角型2.2mm×4m付 材質 本体/PA6・グラスファイバー。付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) 寸法(mm) 200×170×37 質量(g) 314 アズワン品番 64-4067-81
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状 丸型 付属品 丸型Φ2.4mm×約2M 適合 各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質 カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様 叩き出しオート式 付属品 アルエッジ6ストレート3.5m 高さ(mm) 40 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

適合 エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD 取付可能コード径(Φmm) Φ2.0~Φ2.7 関連資料 (1.54MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品 ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合 マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番 BH2433 取付可能コード径(Φmm) 2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品 丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合 各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質 本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg) 0.3 取付穴(mm) 25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質 樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合 マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0 関連資料 (0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
欠品中

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg) 0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

1組(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種 エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)。MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD 取付可能コード径(Φmm) 2~3.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品 丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg) 0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm) 1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合 MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m) 4 付属品 コード付 線径(Φmm) 2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品 四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg) 0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×50 取付可能コード径(Φmm) 2.0-3.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷