- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ナイロンベルト 15mmのおすすめ人気ランキング
ナイロンベルト 15mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「ナイロンベルト 15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト 15mm」、「ナイロン ベルト 10mm」、「マジックテープロール」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質
アクリル
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
60
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
5~65
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上
ナイロン
タイプ
カットタイプ
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形
2GT
ベルト幅(mm)
15
ピッチ(mm)
2
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
1.38
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.254
種類
GTベルト
ベルト呼び幅
15
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途多目的用ベルト。
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)
17
材質/処理
(ベルト)PP/黒色。(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
幅(mm)
20
質量(g)
80
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
5~65
テープ厚さ(mm)
1.5
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色
ホワイト
材質
ポリエステル
長さ(m)
100
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2.0
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)
4.5
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
594
材質(裏)
ポリエチレン(PE)
材質(表)
ナイロン
引張強度(N)
222