- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ナイロン平ベルのおすすめ人気ランキング
ナイロン平ベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ナイロン平ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン平ベルト」、「プラスチックピンセット」、「平ベルト」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上
ナイロン
タイプ
カットタイプ
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色
ホワイト
材質
ポリエステル
長さ(m)
100
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質
アクリル
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2.0
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に!
ガーデニング、アウトドアのおともに!
材質
ナイロン100%
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
3
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 1731
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
トライグライド
材質
ポリアセタール
色
ブラック
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質
バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
10
ベルト色
黒
エスコ品番
EA628PT-11
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)
17
材質/処理
(ベルト)PP/黒色。(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7