- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ナショナル 換気扇のおすすめ人気ランキング
ナショナル 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,316件の「ナショナル 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇プロペラファン」、「ナショナル 換気扇カバー」、「パナソニック 台所用換気扇」などの商品も取り扱っております。
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。
モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。
手に優しく、ガンコな油汚れに最適。
無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
使用場所
キッチン
容量(mL)
300
1台
¥449
税込¥494
当日出荷
組立式
用途浅形レンジフード用部材
材質
亜鉛鋼板
適合機種
浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)
1
板厚(mm)
8
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー
換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。
風雨の侵入を防ぐ高気密設計
屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。
選べる2つのスイッチ
引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。
高静圧設計
高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安
定した換気ができます。
色
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5
タイプ
G11タイプ格子
シャッター
電気式
材質
PP樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)
129
ルーバー寸法(mm)
28×300
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品
プラグコード
適合パイプ呼び径
10cm
埋め込み寸法(mm)
Φ100
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質
ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種
ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
金属製なので台所におすすめです。
材質
鋼板
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)
610
ルーバー寸法(mm)
20×450
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
開口面積(cm2)
183
ルーバー寸法(mm)
23×Φ310
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)
177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷