- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- ナショナル 電球のおすすめ人気ランキング
ナショナル 電球のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新4,573件の「ナショナル 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動追跡カメラ」、「電球 22W 100W型」、「パナソニック ツイン蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。
ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。
2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。
オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。
さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°)
最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。
また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。
電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。
パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、
指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、
登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。
専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。
監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能
IEC規格IP66準拠
仕様
壁面取付
付属品
取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個
質量(g)
約2100
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露なきこと)
外形寸法(mm)
約Φ150×220×270
電源電圧(V)
DC12±10%(ACアダプター付属)
機能
フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス)
消費電流(mA)
650
通信方式
RS-485(PELCO-D)、Pelco-C
照度(Lx)
カラーモード5(F:1.6)
解像度
1920×1080
設置場所
屋内、屋外
撮像素子
1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズ
光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°)
画素数
総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素)
回転速度
水平:300°/秒、垂直:300°/秒
デジタルズーム
32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)
シャッタースピード
オート、1/30~1/30000秒切替
ファン
あり(常時動作)
可動範囲
水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180°
フレームレート
フルHD (1080p):30fps
アラーム
a接点、4系統
映像出力
AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ)
被写体照度
0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品
送り用コネクタ付
幅(mm)
56
色
プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)
18
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
片側化粧配光
LED交換
不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品
送り用コネクタ付
幅(mm)
56
色
プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)
18
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
両側化粧配光
LED交換
不可
口金
E17
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品
送り用コネクタ付
長さ(mm)
873(エンド込+別でコネクタ部)
幅(mm)
56
質量(kg)
1.1
色
プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)
18
タイプ
L900
種類
建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
電圧(V)
100
消費電力(W)
18.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
両側化粧配光
LED交換
不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品
送り用コネクタ付
幅(mm)
56
色
プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)
18
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
片側化粧配光
LED交換
不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品
送り用コネクタ付
幅(mm)
56
色
プラスチックカバー:乳白
取付
壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付
高さ(mm)
18
種類
建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
電圧(V)
100
ケーブル
中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
グレアレス配光
LED交換
不可
光色
ナチュラル色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1855
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光色
昼白色
長さ(mm)
114
口金
GX10q-2
定格ランプ電力(W)
13
バルブ径(Φmm)
16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
長さ(mm)
98
質量(g)
77
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
7.4
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
定格入力電流(A)
0.128
光色
温白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
長さ(mm)
98
質量(g)
65
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
4.9
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
定格入力電流(A)
0.085
光色
温白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
長さ(mm)
98
質量(g)
65
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球タイプ
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.076
光色
昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
光色
ナチュラル色
種別
36WFPL形
形状
シングル
口金
GY10q-6
定格ランプ電力(W)
36
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
配光角度(°)
約220
演色指数(Ra)
84
光色
ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合
【点灯管】FG-4PL
長さ(mm)
244
質量(g)
190
管径(Φmm)
【ガラス】20
口金
GX10q-6
全光束(Lm)
2900
定格寿命(時間)
7500
定格ランプ電力(W)
36
定格ランプ電流(A)
0.435
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷