- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 名札
- ナスカン ストラップのおすすめ人気ランキング
ナスカン ストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「ナスカン ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBストラップ」、「紐用 フック」、「補聴器落下防止」などの商品も取り扱っております。
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L490、巾:10
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)
長さ(cm)
約6.5
寸法(mm)
約11(ナスカン)
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)
1
最大伸長(mm)
1300
自然長(mm)
550
材質
ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(g)
50
コード径(Φmm)
4
安全強度(kg)
25(kgf)
携帯に便利なストラップです。
紐の部分は、黒のナイロンです。
ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。
ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)
Φ3×236
適合本体シリーズ名
CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH
取付可能厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質
紐:再生PET
質量(g)
20
ストラップ幅(mm)
約15
ストラップ長さ(cm)
約90
ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。斜め掛けができる便利な長さです。
材質
【ナスカン部分】キャスト
全長(cm)
最大130(ナスカンを含む)
持ち手
(幅)1cm
寸法(高さH×幅W)(cm)
(ナスカン部分)3.5×1.6
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質
ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長さ(cm)
90
材質
フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L490、巾:10
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
ワークポーチ等に取り付け可能なストラップです。
用途ショルダーストラップ
仕様
ポリエステル、金属フック、アジャスト付
寸法(mm)
700~1300×15
色
ブラック
質量(g)
30
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)
1
自然長(mm)
550
トラスコ品番
395-4251
質量(g)
48
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
1300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)
5以下
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
「STAFF」と印刷されたネックストラップです。イベント等に利用されています。
材質
ナイロン
幅(mm)
12
先端
ナスカン
キャリングポーチと組み合わせて使えます。フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。
材質
(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材
高さ(mm)
660
奥行(mm)
10
ベルト幅(mm)
20
調整範囲(mm)
約650~1200
特性
フィンガーリング付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
寸法(cm)
8
シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質
ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 268