- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- ナット カッターのおすすめ人気ランキング
ナット カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新495件の「ナット カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 割る 工具」、「ナットを割る」、「油圧ナットブレーカー」などの商品も取り扱っております。
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)
9~27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに
材質
本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。
スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合
スチールナット用
1個
¥85,600
税込¥94,160
翌日出荷
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品
13mm・17mmソケット
質量(g)
220
寸法(縦×横)(mm)
90×105
アズワン品番
64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合ナット
9~17mm
トラスコ品番
448-9276
幅(mm)
30
全長(mm)
220
質量(g)
400
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容
インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1個
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
1個
¥116,900
税込¥128,590
翌日出荷
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
用途固着して緩まないナットを割りに。
材質
鍛造スチール
片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様
スチール(炭素鋼)ナット専用
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。
強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
適合ナット
10~36mm
セット内容
ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)
全長(mm)
109・134
質量(kg)
2
刃幅(mm)
14・16
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。
スチール(炭素鋼)ナット専用。
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲
アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
トラスコ品番
124-0064
種別
ハンドナッター
全長(mm)
405
質量(kg)
1.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
片刃式(スチールナット用)。
セット内容
EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mm。EA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mm。EA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mm。EA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm
型番
※ESCOオリジナルセット品
1個
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷