- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ナット 6MMのおすすめ人気ランキング
ナット 6MMのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新8,181件の「ナット 6MM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 6mm」、「ワッシャー 6mm」、「ナット」などの商品も取り扱っております。
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質
鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げ
タイプ
ジオメット仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1122規格品
穴の形状
十字穴
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用
材質
PEX
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
T10
肉厚(mm)
3.6
外径(Φmm)
17
最小曲げ半径(mm)
150
最高許容圧力(MPa)
0.65
継手
G1/2
材質
黄銅
形状
ロックナット
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質
黄銅
形状
ロックナット
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
主な適合純正品番
94001060500S
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表車種
COMMON
主な適合純正品番
312B0600
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状
トラス
JIS規格
JIS B 1122規格品
穴の形状
十字穴
ねじの呼び寸法
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
12
熱処理
H
ねじ山種類
メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上
鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
種類
銅管用継手
形状
その他
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
仕様
個数 = 624。ねじ/ボルトタイプ = セットねじ。ヘッド形状 = 六角。ドライブタイプ = 六角。ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mm。ナットタイプ = 六角。ねじサイズ = M10, M12, M6, M8。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = 316, A4。仕上げ = プレーン。ねじ/ボルト長さの最長 = 50mm。ねじ/ボルト長さの最短 = 20mm。。RS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
管用平行ネジ
仕様
パッキン付き
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
ねじの呼び寸法
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
4種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法c(mm)
約0.4
二面幅S(mm)
13
関連資料
(0.17MB)
寸法dw1(Φmm)
最小11.7
ねじ山種類
メートル並目
1パック(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷