ナット M65のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
281件の「ナット M65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングナット 締め付け工具」、「ナット」、「ナット M60」などの商品も取り扱っております。
六角ナット 1種(S45C/ユニクロ) 大阪魂ランキング1位
ねじの呼びM42材質S45C(H)ねじピッチ4.5寸法m(mm)34厚さ(mm)34規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)65表面処理ユニクロ寸法e(mm)約75二面幅S(mm)65寸法dk(Φmm)約62関連資料(0.43MB)ねじ山種類メートル並目
1個
2,198税込2,418
当日出荷


六角ナット(1種)(細目)(鉄/クロメート) 大阪魂ランキング3位
ねじの呼びM42材質ねじピッチ2寸法m(mm)34厚さ(mm)34規格1種寸法S(mm)65表面処理クロメート二面幅S(mm)65ねじ山種類メートル細目
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷


六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂ランキング5位
1個ほか
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質/仕上鉄/クロメート
1パック(20セット)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
1個
1,098税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など材質S45CねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007表面処理黒色酸化皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
1個ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
1箱(5セット)ほか
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
1パック(10個)ほか
4,288税込4,717
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
129税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)