ナットブレーカのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「ナットブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット クラッシャー」、「ナット 割り 工具」、「バイスレンチ」などの商品も取り扱っております。
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに 材質 本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合 スチールナット用
1個
23,300 税込25,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm) 9~27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
85,600 税込94,160
翌日出荷

用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質 Cr-V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片刃式(スチールナット用)。
セット内容 EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mm。EA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mm。EA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mm。EA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm 型番 ※ESCOオリジナルセット品
1個
18,400 税込20,240
当日出荷

回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。 割ることのできるナットの二面幅(mm) NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ナット 9~17mm トラスコ品番 448-9276 幅(mm) 30 全長(mm) 220 質量(g) 400
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様 スチール(炭素鋼)ナット専用
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。 材質 本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。 適合ナット 10~36mm セット内容 ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm) 全長(mm) 109・134 質量(kg) 2 刃幅(mm) 14・16
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容 インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。 付属品 13mm・17mmソケット 質量(g) 220 寸法(縦×横)(mm) 90×105 アズワン品番 64-4068-41
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)