ナット回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
544件の「ナット回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 回し インパクト」、「ナット 回し 工具」、「ボルト 締付 工具」などの商品も取り扱っております。
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類 ナットドライバー 表面処理 ニッケルメッキ 材質(軸) 特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。 材質 NBR 寸法(Φ×mm) 42×20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット通しの省力化が行えます。 軽量、コンパクトです。 裏表の使い分けでW3/8、M10及びW1/2に使用できます。
適合 (六角ナット)W3/8、M10、(対辺距離)17。(六角ナット)W1/2、(対辺距離)21 材質 ポリプロピレン 質量(g) 370
1個
339 税込373
当日出荷

六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類 ナットドライバー 材質(軸) 炭素鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類 ナットドライバー 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様 クリアケース入 トラスコ品番 302-9051 質量(g) 190 種類 セット品 材質(グリップ) 樹脂 ケース寸法(mm) 86×140×20 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm。 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ナットセッター
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命! お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業! コンパクトな仕様により取り回しが楽! ナットの前後に障害物があっても使用可! 全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々! 2段階のスピード調整が可能 ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm) 75 トラスコ品番 384-4480 幅(mm) (シャフト)6.35 質量(g) 100 外径(Φmm) 58 適合ナット W3/8、W1/2、M10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様 ナット早回し機能付き全ネジ回し 質量(g) 約210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm) 184 種類 ナットドライバー グリップ径(Φmm) 28 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類 ナットドライバー 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類 ナットドライバー 深さ(mm) ボックス/18 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm) 150 直径(Φmm) 32 厚さ 21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類 ナットドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm) 184 種類 ナットドライバー グリップ径(Φmm) 28 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類 ナットドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番 147-6555 全長(mm) 140 材質/仕上 先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン 質量(g) 155 グリップ径(Φmm) 14 商品構成 セット品
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ネグロス電工ナット回し工具
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
適合チャック Φ10mm
1本
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用 寸法L(mm) 70 仕様 インパクトドライバー対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)