- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- ナフタレンのおすすめ人気ランキング
ナフタレンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新71件の「ナフタレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナフタリン防虫剤」、「防虫剤 雛人形」、「特定化学物質標識」などの商品も取り扱っております。
名称
1,5-ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
C10H6(SO3Na)2・2H2O
濃度(%)
≧90(無水物として)
化学組成
C10H6(SO3Na)2・2H2O
アズワン品番
89-0065-49
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
368.28
CAS登録番号
1655-29-4
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分
粗製ナフタリン
対象動物
モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個(700g)
¥879
税込¥967
当日出荷
衣類に安心なウールマーク認定防虫剤です。
切らずにそのまま使える便利な防虫剤です。
パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。
減りぐあいが見え、入れ替え時期が確認できます。
ガスコントロール包装ですから、防虫効果が長続きします。
用途引き出し用
衣装ケース用
鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物
ツバメ・スズメ・カラス
材質
塩ビ
寸法(mm)
H800×W650
質量(g)
220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。
衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。
防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。
おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。
天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。
現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、
アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。
小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限
使用開始後約3~4ヶ月
成分
【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)。※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。
内容量(g)
150(30包)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約7.2×3.6×0.7(1包2粒)
標準使用量
衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
用途コウモリの忌避に
アズワン品番
65-1227-12
有効期限
約2ヶ月
対象動物
コウモリ
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
対象動物
もぐら、ヘビ
有効期間
約1ヶ月
1個(900g)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
寸法(mm)
600×450
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×204
有効成分
天然ハッカ油
対象動物
コウモリ
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
1個(108g)
¥199
税込¥219
翌日出荷
1個(108g)
¥299
税込¥329
当日出荷
切らずに使えて手間いらず。
和紙の全面からムラなく揮散。(全面揮散方式)
季節に応じた防虫効果。(多層特殊フィルム)
せんい製品の他、毛皮・皮革製品にも使用できます。
防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
シリーズ
ネオパラエース
1個(700g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
成分
エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
トラスコ品番
828-5158
シリーズ
ピレパラアース
使用の目安
タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
香り
無臭タイプ
使用場所
引き出し・衣装ケース
アズワン品番
64-1139-45
使用期間(ヶ月/常温)
約12か月
1個(48個)
¥779
税込¥857
当日出荷
ゆかしい香りで、ずっと大切にしたい和服をせんいの虫から守ります。引出し4段分。
アズワン品番
64-1229-64
1個(8包)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
飛来場所、侵入口に置くだけ簡単コウモリ忌避剤。即効忌避効果。持続性固形タイプ。安全の天然成分。コウモリが嫌がる特殊なにおいでコウモリを寄せつけない。都心、郊外を問わずコウモリにお困りの一般の方からヘビーユーザーの方にお薦め。雨に強く納屋や、屋外で使用可能。侵入予防・再侵入防止の両方に効果的。
用途コウモリよけとして。こうもり 忌避剤 天然成分 屋内 屋外 置くだけ 簡単 被害 駆除 侵入防止 即効性 持続性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1袋あたり:約6.5×9.5×2
質量(g)
1袋あたり:50
成分
ハッカ・樟脳・樟脳白油・特殊セラミック
対象動物
コウモリ
1セット(50g×8袋)
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷