- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- ナースコール延長コードのおすすめ人気ランキング
ナースコール延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「ナースコール延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナースコールボタン」、「ナースコール」、「デッドマンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
材質
自己消火性ABS樹脂
色
モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
質量(g)
80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け
色
オレンジ
適合機器
プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け
適合機器
NF-SBA(-TT)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ
電源コード式
材質
自己消火性ABS樹脂
色
本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)
約100
備考
握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)
1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
用途病院・施設向け
仕様
オプション入力付コンセント、オプション入力コード
質量(g)
約69
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
色
ホワイト
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様
脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)
約20
適合機器
NF-SBA-(TT)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
抗菌自己消火性ABS樹脂
形状
大形ボタン
色
本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)
90
備考
抗菌仕様
コード長さ(m)
1.5
プラグ形状
ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け
仕様
抗菌仕様
適合機器
プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質
自己消火性ABS 樹脂
形状
ハンド型
色
本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)
約200
備考
受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様
握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質
自己消火性樹脂
寸法(mm)
123×42×32
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様
脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)
約20
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け
仕様
オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様
材質
軟質塩化ビニル
寸法(mm)
57×54×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別
Ad中継アダプタ
コンタクト形状
正芯(ピンコンタクト)
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
AC 25
定格電流(A)
1
適合電線(mm2)
ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式
片切常開形
接触形式
銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式
巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷