- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ニクロム線 被覆のおすすめ人気ランキング
ニクロム線 被覆のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「ニクロム線 被覆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニクロム線 絶縁」、「電熱コイル」、「ニクロム線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質
シリコン
リード線(m)
1
生産国
日本
ヒーター外径(Φmm)
2.5
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)
2.4
絶縁抵抗(MΩ)
500
耐電圧(V)
1500
常用温度(℃)
180以下(ヒーター表面温度)
電源
AC100V(引出しリード線1m付)
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.2
内容
電気の利用
抵抗値
34.4Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
約5
仕様
Φ0.26mm発熱線
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.7
仕様
600W
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)
1100
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.45
仕様
300W
質量(g)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質
シリコンゴム
耐電圧
水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)
2.5
電源(AC)
100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)
水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)
-60~+200
最高使用温度(℃)
常用 180
リード線
両面リード線1m付き
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)
1
特性
可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)
-50~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)
-60~180
外装
シリコンラバー
リード線長さ(mm)
1000
耐電圧(V/min)
1500
絶縁性能
100MΩ以上
材質(導体)
ニッケルクロム合金
ケーブル形状
シングルコア
動作温度(℃)
1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長:1m
Φ1mm
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
使用電圧(V)
AC100
最高使用温度(℃)
400
材質
ガラスクロス
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様
電源接続部はリード線切放し
耐電圧
1500V 1分間耐える
最高温度(℃)
被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)
接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上常温水中
耐寒性
-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)
1
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.4
内容
電気の利用
抵抗値
8.59Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷