ニコン実体顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
116件の「ニコン実体顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニコン 実体顕微鏡 smz」、「オリンパス 実体顕微鏡」、「三眼実体顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

寸法(mm) 144×190×280 質量(kg) 4 総合倍率 8×~40× 接眼レンズ SM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ 0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
225,400 税込247,940
18日以内出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

寸法(mm) 300×337×434 質量(kg) 9.8 総合倍率 6.3×~80× 照明装置 高輝度LED光源 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 2個 対物レンズ 0.63~8×(ズーム) 鏡筒形式 20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
478,200 税込526,020
32日以内出荷

セット内容 ・SZ61 ズーム本体。・接眼レンズ WHSZ10X(2個)。・標準架台 SZ2-ST。・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°) 45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ 10倍(WF10×) 鏡筒形式 傾斜角45° 調節範囲(mm) 眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm) 100mm ズーム範囲 ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm) Φ20mm ステージ寸法(mm) ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明 LED 照明装置電圧(V) AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m) 1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm) 250×300×490mm 質量(kg) 10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ストラップ、ソフトケース 種別 (ライト無) 寸法(mm) 90×89×124(収納時) 質量(g) 395 眼幅調整範囲(mm) 51~72 防塵防水性能 防滴 実視野(Φmm) 11
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様 焦準部:架台 総合倍率 6.7~45倍 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×253×368 作動距離(mm) 110 照明 なし(LED照明など取付可能) 接眼レンズ WHSZ10X-H(2個組)、視野数22 ズーム ズーム比:6.7(0.67~4.5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜 光学系 グリノー光学系
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野) 7~45× 質量(kg) 4.6 電源(V) 100 電源コード(m) 1.8 作動距離(mm) 87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 53~75、左右連動式 接眼レンズ WF10×(L-545-10) 対物レンズ 0.7~4.5× 鏡筒形式 傾斜角45° 支柱の高さ(mm) 272 視度調整 左右独立式 ピント調節 鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm) 146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射(同軸・スポット)、透過(明視野・暗視野)の4種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。長寿命LED照明(平均25000時間)です。カメラ使用中でも左右の鏡筒から同時観察が可能です。
種別 Cマウント(×0.5)内蔵 アズワン品番 2-7639-12
1個
359,800 税込395,780
31日以内出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率 (拡大)20倍 付属品 携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート 着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm) 11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:5 タイプ 三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率 20×(固定) 実視野Φ11mm 付属品 ソフトケース、ストラップ 種別 ライト付 寸法(mm) 90×89×124(収納時)~156(観察時) 質量(g) 約395 電源 CR2032電池1個(付属) 照明 LED照明装置 ステージプレート リバーシブル(表:フラット/裏:カップ形) 焦点調整 鏡体上下動式 鏡筒形式 眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ
仕様 焦準部:架台 総合倍率 6.7~45倍 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×253×368 作動距離(mm) 110 照明 落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作 接眼レンズ WHSZ10X-H(2個組)、視野数22 ズーム ズーム比:6.7(0.67~4.5×) 鏡筒形式 双眼鏡筒、45°傾斜 光学系 グリノー光学系
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷