- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- ニシガキ 剪定鋏のおすすめ人気ランキング
ニシガキ 剪定鋏のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「ニシガキ 剪定鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「葉刈り鋏」、「ロング剪定鋏」、「軽量剪定鋏」などの商品も取り扱っております。
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
使い易く、切れ味抜群!!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木、果樹剪定用
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)
290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)
670
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
定格消費電力(W)
(モーター)80
最大切断径(Φmm)
生木:約25
切断速度(秒)
約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)
(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリー
N-902-1
電源タイプ
充電式
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用
使用目的
仕上げ、葉刈
切断対象
植木
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)
仕様
赤柄、ハードクロムメッキ
使用目的
剪定全般、剪定用
切断対象
果樹、植木
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
仕様
ガード付、ハードクロムメッキ
質量(g)
約205
使用目的
剪定全般、剪定用
切断対象
果樹、植木
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)
65
仕様
直刃
使用目的
剪定、剪定用
切断対象
小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)
55(のこぎり 300)
全長(m)
1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
(生木)10
仕様
2段パイプ。3.0mまで伸縮可能
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的
高枝切
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)
約25
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)
390
最大切断径(Φmm)
約130
切り幅(mm)
1.5
ピッチ(mm)
5.0
材質(本体)
アルミ合金
刃厚(mm)
2
材質(刃)
SK鋼
太丸ハンディの電源コードです。
適合本体
太丸ハンディ25
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合
プロ200剪定鋏180・プロ200剪定鋏200
全長(mm)
240
質量(g)
150
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)
70
付属品
のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)
15
使用目的
採取用
切断対象
小枝、果樹
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)
205
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
15
最大切断径(Φmm)
15
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
230
使用目的
剪定作業
切断対象
庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)20
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
300
使用目的
剪定、整枝
切断対象
庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷