ニチフ TMVのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「ニチフ TMV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直線スリーブ」、「圧着端子 B形」、「圧着スリーブ 1.25」などの商品も取り扱っております。
種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 重ね合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 スリーブ形状 突き合せ用
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質 塩化ビニル 透明 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途:突き合せ接続
仕様 ●適合電線範囲(AWG):AWG22~AWG16●入数:1個 アズワン品番 67-0404-42
1個
51 税込56
5日以内出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm) 15 寸法t1(mm) 0.8 材質 塩化ビニル 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 75 スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途:突き合せ接続
仕様 ●適合電線範囲(AWG):AWG16~AWG14●入数:1個 アズワン品番 67-0404-43
1個
53 税込58
5日以内出荷

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番 125-0093 材質 端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm) 19 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 内寸(mm) スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷