ニッケルカドミウム電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
158件の「ニッケルカドミウム電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー電池パック」、「ニッケルカドミウム蓄電池」、「ニッケルカドミウム電池 パナソニック」などの商品も取り扱っております。

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh) 600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)バッテリパック
アズワン品番 64-2316-86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

バッテリー容量(mAh) 500 直流電圧(DCV) 3.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃) 0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量 800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番 65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃) 機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量 800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番 125-6303 材質 ニッケル、水素 質量(g) 36 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 14×50
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

HIOKI(日置電機)バッテリパック
仕様 使用製品:8870、MR8870、8430、LR8431、 LR8432 電源 [バッテリパック]連続使用時間2.5h(25℃参考値)3VAMax RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

適合 EA758N-24用交換バッテリー エスコ品番 EA758N-24B
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷